GSアシバツナギ プレコン(ナット固定式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(180本) 注文コード 75922386 品番 NewAFC10.5×80 N1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)のマンションやオフィスビル等に仮設足場を構築する際に用いる壁つなぎ接続金具です。
PC(プレキャスト)用タッピングボルトであるプレコンアンカーを採用しました。
特許要素である切粉を排出する機能を兼ねた傾斜付きカット面は、ねじ込み抵抗を大幅に軽減しコンクリートに確実にネジ立てします。
【アシバツナギ プレコンタイプ 〈ナット固定式〉】は、壁つなぎを簡単・確実に取り付けることが出来る、あと施工タイプのアンカーです。
従来の鋼製下地用【アシバツナギAWS、ABS、AWSシリーズ】、【ドリルハンガーAFSシリーズ】、および木下地用【アシバツナギAWWシリーズ】、【ドリルハンガーAFWシリーズ】では対応できなかった課題、すなわちコンクリート・PC板・石材・タイルなどに、「壁つなぎ」を強固に固定することが出来ます。
11.0ミリの下穴をあけ、ラチェットレンチ(17mm)でねじ込んだ後、高ナット(W1/2-12)部に壁つなぎを接続して完了です。
ねじ部先端の特殊カットが、切り粉を奥に自動排出するので、ねじ込み抵抗が少ない。スムースに取り付け出来ます。
特殊工具は不要です。

タイプナット固定式 適合壁厚(mm)30 d×L(mm)10.5×80 下穴径(Φmm)9 下穴深さ(mm)60以上 ねじ込み深さ(mm)50 材質スチール 仕上ユニクロメッキ、クロメートメッキ 用途コンクリート/PC板/石材/タイル等へ壁つなぎの取り付けに、工場倉庫/商業施設/公共施設/流通施設などの大規模な工事現場から/部分足場工事/一面架けの足場などに、ゼネコン/建築・建設会社/工務店/塗装/足場/看板業者様などに
注意
※適応壁厚=仕上げ材等の壁材厚mm+下地間の隙間mm
※安全率は4.0を目安にして下さい。許容荷重の定めは致しかねます。施工状態の良し悪しで記載した最大引張強度は大きな差が生じますので十分配慮して下さい。
※(社)仮設工業会編の足場工事実務マニュアルに準じて、十分な安全率を考慮して施工を行って下さい。
※推奨工具はコードレススクリュードライバー(18V以上の機種)で毎分400回転です。
※下穴径及び穿孔深さは厳守して下さい。(下穴径は過少、過大では最大引張強度の保証は出来ません)
※穿孔に際しては、穴内の切粉除去をして下さい。
※ABCタイプは付属のビットを必ず使用して下さい。AFC、NewAFCタイプは対辺17mmのソケットビットを使用して下さい。
※施工例の通り各々のタイプは壁面と高ナットに僅かな隙間を設けて下さい。
※コンクリート面に直角にねじ込み、壁つなぎも曲げ方向の荷重が掛からない状態で接続して下さい。
※ねじ込み途中で抵抗が大きい場合は、僅かに逆転させて再度ねじ込んでください。
※再使用は避けて下さい。
※壁つなぎ雄ネジに傷や付着物、錆び等のまま接続しないで下さい。
※引張強度=圧縮強度と言えますが、施工状態で曲げ方向の荷重が掛かる場合は、壁当ジャッキを省くことは出来ません。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする