アシバツナギ(金属断熱サンドイッチパネル用)ボンデッドワッシャー付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(240本) 注文コード75922429 品番AWS8×63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法Lなど7種類から選べます 他の種類を見る

金属断熱サンドイッチパネル用の壁つなぎ控え金具。
改修のみでなく、新築の物件・施工に最適です。
接続ナットは、360度方向に8度傾斜しても自由回転します。
つまり単純にネジとナットを連結しておりません。
壁つなぎに曲げ力がかかった場合、ナットが傾斜するため、ネジの折損を防ぎます。
さらに安全のため、ネジ部分には折損を防ぐ焼入れを採用しています。
ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は、2.000kgfを誇り他に無い技術です。
壁つなぎとの接続は、壁つなぎを回転させずに、接続ナット・雄ネジを締め付けて可能です。
ネジ頭部の四角ビットは、カムアウトしない高トルク伝達設計で穴つぶれがありません。

タイプボンデッドワッシャー付 適合壁厚(mm)35 厚さ(mm)1.6〜3.2(鉄下地) d×L(mm)8.0×63 寸法L1(mm)50 寸法L2(mm)16 材質スチール 仕上ユニクロメッキ
注意
※適応壁厚=壁材厚mm+下地間の隙間mm
※許容荷重の定めは致しかねます。施工状態の良し悪しで記載した最大引張強度は大きな差が生じますので十分配慮して下さい。
※(社)仮設工業会編の足場工事実務マニュアルに準じて、十分な安全率を考慮して施工を行って下さい。
※推奨工具はコードレススクリュードライバー(18V以上の機種)で毎分1,700回転です。(インパクトレンチ・インパクトドライバーの使用では最大引張強度の保証は出来ません。)
※付属の専用ビットを必ず使用して下さい。
※施工例の通りSM8タイプはパネルと高ナットに隙間を設けて、AWS8タイプは過分な締め付けは避けて下さい。
※締結下地に直角にねじ込み、壁つなぎも曲げ方向の荷重が掛からない状態で接続して下さい。
※壁つなぎ雄ネジに傷や付着物、錆び等のまま接続しないで下さい。
※下穴を別工具で穴明けしての使用は最大引張強度の保証はできません。
※本品の施工だけで、壁当ジャッキを省くことは出来ません。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75922429 AWS8×63 08998057 AWS8×63 アシバツナギ(金属断熱サンドイッチパネル用)ボンデッドワッシャー付き イイファス アシバツナギ(金属断熱サンドイッチパネル用)ボンデッドワッシャー付き イイファス 1箱(160本) 46,980 税込51,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする