アシバツナギ 壁つなぎ用H鋼クランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12セット) 内容クランプ:1、座彫り押しネジ(ミリネジ):1、座彫りドリル:1、 接続用高ナット:1、ロックボルト:1、専用ビット:1 注文コード75922456 品番WC-Hセット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は内容・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

H鋼に壁つなぎを接続します。
H鋼フランジ厚さ7mm〜34mmまで取り付け可能です。
世界初の座彫り機能付き押しネジを採用、H鋼にガッチリ食い込み、脱落等を防ぎ安心・安全を維持します。
H鋼に座彫り可能な切削ドリルポイントのドリルねじです。
クランプ本体は、オールS45C製の一体物で強靱、機能的な形状、品質も安定しています。
壁つなぎ接続用のW1/2-12のナット付きです。
クランプ本体下のW1/2-12のナットは360度回転可能です。
ナットケースに固定されているW1/2-12のナットは左右に90度(都合180度)調整可能。
ロックボルトにて固定します。

タイプ座彫り機能付き壁つなぎ接続用 内容クランプ:1、座彫り押しネジ(ミリネジ):1、座彫りドリル:1、 接続用高ナット:1、ロックボルト:1、専用ビット:1 フランジ厚(mm)7〜34(使用可能H鋼) 用途道路/橋梁/高架(道路工事)等の点検・改修工事に、改修工事/耐震補強工事に/素早く確実に壁つなぎを接続
注意
※(社)仮設工業会編の足場工事実務マニュアルに準じて施工を行って下さい。
※H鋼への取り付けは、クランプのコの字部分の一番奥まで挿入して下さい。
※座彫り機能付き押しネジの締め過ぎに注意して下さい。締め付けトルク目安44.1N・m(450kgf・cm)
※座彫り専用ビットでの座彫りは、1,500〜2,500/rpmの回転専用のスクリュードライバーを使用して下さい。
※座彫りドリルは消耗品です。通常は2〜3回は使用可能ですが消耗具合のチェックが必要です。
※H鋼から取り外し後は市販の錆止め材をスプレーして補修して下さい。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする