詰め替えインク キヤノン CANON BCI-351 シリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75922463 品番THC-351M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,320
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

力を入れずに簡単に注入口が開けられる専用工具が付属しています。
耐光性・耐オゾン性能に優れた自社開発インクを採用し、変色に強く美しい仕上がりを実現しています。
リーズナブルな詰め替えインクにより、インクジェットプリンタのランニングコストを大幅に抑えることが可能です。
安心してインクの詰め替え作業ができる、とても分かりやすい取扱説明書が付属しています。
次回、商品をご購入の際に型番などをメモする必要がなく、箱から切り取って使える便利なタグチケット付きです。
※本製品をご使用になる場合、「インク残量検知機能」を無効にする必要があります。無効にするとプリンタのインク残量表示は行われません。インク切れによる印刷不良には十分ご注意ください。

適合機種メーカーCanon マゼンタ 用途対応機種・対応インクに詰め替えて(交換して)使用できる詰め替えインクです。 適合PIXUS MG7130/MG6530/MG6330/MG5530/MG5430/MX923/iP7230/iP8730/iX6830 セット内容インクボトル(1本)、注入口開け治具(1セット)、注入口栓(1個)、ポリ手袋(1セット)、取扱説明書(1枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボトル)32.3×32.3×132.0 詰替回数5 インク染料 対応インクタンク/カートリッジBCI-351M インク容量(mL)30
注意
※2014年8月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75922454
2014-03-17
用途:
写真印刷

前のプリンターから此の会社の商品を使っていました、プリンターを買い換え使用するにインクの買い換え価格か高く純正を使うか迷いました。最初にインクタンクに落としネジで穴開けが上手に出来ませんでしたが、慣れれば大丈夫です。
何しろ純正品に比べ価格が安く大量にプリントするとき助かります。

対象商品:
75922454
2016-10-14
用途:
使えないインク
なかぎょうムセン 様

詰め替えできるカートリッジを使ったプリンターが
新しいものになく、詰め替えそのものが出来ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする