ドリルハンガー(鋼製床型枠(デッキプレート)、鉄下地、木材用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 75922526 品番 TWS-N27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

3分ボルト控え金具です。W3/8-16のナット付きファスナー。
W3/8-16(3分)のナットが固定しており、W3/8-16(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。
雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。
取り付けは、対辺14.0mmのソケットビットにて締め付けてください。
鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、木下地へ取付可能です。
TWS-Nタイプのナット(対辺14mm)及びネジ部は、高耐食性防錆処理(ラスパートシルバー)。
ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンにステンレスを一体化。

タイプ鋼製下地用ナットタイプ 適合厚さ(mm)11 適合材鉄下地 厚さ(mm)3.2まで d×L(mm)6.3×27 寸法L1(mm)27 寸法L2(mm)16 寸法L3(mm) 材質/仕上スチール+ラスパートシルバー、ステンボンデッドワッシャー
注意
※適応厚=材料厚mm+下地間の隙間mm
※許容荷重の定めは致しかねます。施工状態の良し悪しで記載した最大引張強度は大きな差が生じますので十分配慮して下さい。
※十分な安全率を考慮して施工を行って下さい。
※推奨工具はコードレススクリードライバー(14.4V以上の機種)で毎分1,300〜1,700回転です。(インパクトレンチ・インパクトドライバーの使用では最大引張強度の保証は出来ません)
※付属の専用ビットをを必ず使用して下さい。
※木下地の場合木質、部位、樹齢、水分含有率、ねじ込み深さにより強度が異なりますので配慮して使用して下さい。
※締結下地に直角にねじ込み、曲げ方向の荷重が掛からない状態で接続して下さい。
※雄ネジに傷や付着物、錆び等のまま接続しないで下さい。
※下穴を別工具で穴明けしての使用は最大引張強度の保証はできません。
※各々のネジは締め過ぎると、著しく引張強度は低下またはトラブルの原因となります。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする