GSプレコンアンカー 六角頭タイプ(コンクリート等用ネジ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(80本) 注文コード 75922596 品番 プレコンアンカーU PH845B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

素早い施工を実現。先端の特殊カットにより、切り粉を奥に自動排出。
切り粉を自動排出することにより、ねじ込み抵抗が少ない。
プレキャストコンクリート(PC板)に最適。
重いハンマーでの打ち込みは不要。
下穴に入れ、インパクトドライバーで締めるだけ。
取付時、高さ調整可能。
ねじ固定式コンクリートアンカーなので、仕上材や端部にクラックが起き難い(割れにくい)。
優れた強度。
表面処理は、人と地球環境にやさしい六価クロムフリー・三価クロメート。
取り外しも可能。

寸法(mm)8×45 寸法d(mm)8.4 寸法L(mm)45 寸法K(mm)6.9 寸法dc(mm)17.5 寸法S(mm)12 下穴径(Φmm)7 下穴深さ(mm)45 埋め込み深さ(mm)36 最大取付物厚さ(mm)9 材質/仕上鉄/三価クロメート 用途各種建築設備、マテハン機器、エクステリア、駐輪・駐車設備、仮設材、椅子、ラック、手すり、看板、発電関連設備、改修工事などに
注意
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする