イイファス
イイファスの 建具金物
イイファスの ねじ・ボルト・ナット
GSプレコンアンカー GS鍋頭タイプ(コンクリート等用ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
75922639
品番
プレコンアンカーGS鍋頭6.0×180クロメートメッキホワイト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ナベ頭のコンクリート等用ネジ
d×L(mm)
6.0×180
ドリル径(Φmm)
5.3
寸法D(mm)
13.5
寸法h(mm)
5.5
穿孔深さ(mm)
50
ねじ込み深さ(mm)
40
注意
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。