クラフト紙 ペーパークラフト 厚手 マット インクジェット用 A4サイズ 30枚入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(30枚) 注文コード75922926 品番EJK-HC2WN
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

人物・動物・建物・家具などのペーパークラフト作成に最適なマット調の質感。
微粒子顔料を利用したインク受理層で印刷してもムラのない仕上がり。
印刷後、すぐに切り取り作業に取り掛かれる速乾性に優れた用紙。
作ったペ-パ-クラフトが色あせしにくい中性紙仕様。
紙厚0.21mm 坪量180g/m
お探しNO.K02

ホワイト 仕様スーパーハイグレード用紙(厚手) 寸法(幅W×奥行D)(mm)210×297(一面) 用紙サイズA4 入数30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75922926
2023-04-17
用途:
ペーパークラフト作成時
その他業種

A4サイズで、プリンターでコピーも自由に出来、
重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする