イイファス
イイファスの 建具金物
イイファスの ねじ・ボルト・ナット
GS アシバツナギ下穴処理ビス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
75922955
品番
NewAWS-76・NAFS-75用(P1.0細目ネジ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
GSアシバツナギを取り外し後に、下穴処理ビスを取り付けてください。
適合品番
NewAWS-76・NAFS-75用(P1.0細目ネジ)
d×L(mm)
6.0×75
寸法L1(mm)
38
寸法L2(mm)
16
寸法D(mm)
19
材質/仕上
ステンめっき、ワッシャー19mmSUS304シール材ネオプレン
注意
※アシバツナギAWSタイプ(ナット可動式)・アシバツナギAFSタイプ(ナット固定式)のネジは同じです。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。