イイファス
イイファスの 建具金物
イイファスの ねじ・ボルト・ナット
GS 新アシバツナギS下穴処理ビス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
d×L(mm)
8.0×49
注文コード
75923068
品番
NewSM8×53・NewSF8×53用(P1.25細目ネジ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
d×L
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
GS新アシバツナギSを取り外し後に、下穴処理ビスを取り付けてください。
適合品番
NewSM8×53・NewSF8×53用(P1.25細目ネジ)
d×L(mm)
8.0×49
寸法L1(mm)
24
寸法L2(mm)
16
寸法D(mm)
25
材質/仕上
ステンめっき、ワッシャー25mmは亜鉛メッキ鋼シール材ネオプレン
注意
※SM8タイプ(ナット可動式)・SF8タイプ(ナット固定式)のネジは同じです。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。