イイファス
イイファスの 建具金物
イイファスの ねじ・ボルト・ナット
エンプラ寸切ボルト(吊りボルト用パーツ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
75923174
品番
M8×1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
樹脂製全ねじボルト。熱絶縁工事用寸切ボルト。
材質
エンジニアリングプラスチック
寸法d(mm)
P1.25
寸法L(mm)
1000
寸法S(mm)
8
ねじ径
M8×1.25
用途
断熱工法用パーツ
注意
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。