曜日別特売
AFS-40  ロングポイント GSアシバツナギ ナット固定式 イイファス 75923314

AFS-40  ロングポイント GSアシバツナギ ナット固定式 イイファス 75923314
AFS-40  ロングポイント GSアシバツナギ ナット固定式 イイファス 75923314
AFS-40  ロングポイント GSアシバツナギ ナット固定式 イイファス 75923314
AFS-40  ロングポイント GSアシバツナギ ナット固定式 イイファス 75923314

GSアシバツナギ ナット固定式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(400本)
d×L6×40(mm)
内容量1箱(400本)注文コード75923314品番AFS-40 ロングポイント
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)

適合壁厚(mm)適応下地鉄下地厚さ(mm)最大13d×L(mm)6×40寸法L1(mm)40寸法L2(mm)27
注意
※小箱毎にねじ込み・取り外し用ビット(パワービット 両頭No.3四角×65mm)1本入り
※適応壁厚=壁材厚mm+下地間の隙間mm
※NAFSタイプ、AFSタイプはL寸法75以上は半ネジ
※外壁材及び締結材の間にネジが立つ別の建材が有る場合(雌ネジが形成)締結材にねじ込みが出来ません。
※先に外壁材等に(締結材は除く)6.5mmの穿孔をして下さい。
※粗目ネジタイプを、外壁施工に使用したドリルネジを抜き取りその下穴を再利用する場合は、最大引張強度が異る場合が有ります。
※付属の専用ビットを必ず使用して下さい。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする