イイファス
GSアシバツナギ ナット固定式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1箱(400本)
1箱(400本)
1箱(240本)
1箱(180本)
1箱(300本)
d×L(mm)
6×75
6×40
6×25
6×50
6×75
6×105
6.2×25
6.2×50
6.2×75
6.2×105
6.2×130
3.2×185
6.3×70
6.3×105
6.3×145
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(400本)
注文コード
75923348
品番
NAFS-75 P1.0細目ネジ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)
適合壁厚(mm)
60
適応下地
鉄下地
厚さ(mm)
1.6~3.2
d×L(mm)
6×75
寸法L1(mm)
55
寸法L2(mm)
16
注意
※小箱毎にねじ込み・取り外し用ビット(パワービット 両頭No.3四角×65mm)1本入り
※適応壁厚=壁材厚mm+下地間の隙間mm
※NAFSタイプ、AFSタイプはL寸法75以上は半ネジ
※外壁材及び締結材の間にネジが立つ別の建材が有る場合(雌ネジが形成)締結材にねじ込みが出来ません。
※先に外壁材等に(締結材は除く)6.5mmの穿孔をして下さい。
※粗目ネジタイプを、外壁施工に使用したドリルネジを抜き取りその下穴を再利用する場合は、最大引張強度が異る場合が有ります。
※付属の専用ビットを必ず使用して下さい。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。