GSアシバツナギ3WAY(仮設足場接続金具)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(80セット) d×L(mm)6.3×90 セット内容取付ネジ3本セット 注文コード75923463 品番ALCパネル用6.3×90 3本セット ATA-90-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はd×L・セット内容など7種類から選べます 他の種類を見る

足場つなぎアンカー
ALCパネル(ALC板)、ECP(押出成形セメント板)の外壁に壁つなぎを接続することができます。
小箱毎に取付・取り外し用小箱毎に取付・取り外し用のビットを付属、プラス(+)のNo.2とNo.3両頭ドライバービットです。
下穴処理用としてGSワッシャーSUS304を付属。
取付ネジは「ステンめっき」を採用。
耐食性はステンレス同等以上です。

適合厚さ(mm)100(下地) d×L(mm)6.3×90 タイプALCパネル用 材質/仕上スチール+三価ホワイト セット内容取付ネジ3本セット
注意
※ATE-45 下穴加工は、別売りECP回転専用ドリル ECPD-H51以外では、裏面が欠ける・ECPの破損が生じる場合が有ります。(下穴加工は、過分な推力を避けて約2,000回転、締結は回転専用で350回転前後で慎重に行って下さい。)
※付属のステンメッキ製専用ネジは下穴無しで木材・合板等の締結も可能です。
※許容荷重=最大引張強度÷安全率(法令の定め・施工現場の環境を考慮し安全率は2.0以上を目安にして下さい)。
※引張強度≒圧縮強度ですが、極力曲げ方向の荷重負担のない状態で壁つなぎの接続をして下さい。
※推奨工具は回転専用スクリュードライバーで締結して下さい。
※推奨工具以外のインパクトレンチ・インパクトドライバーでは適正な穴加工・ネジ加工が行えず、強度の保証は致しかねます。
※付属の専用ビット十字No.3を必ず使用して下さい。
※専用ビット及び推奨工具以外の使用ではネジ頭のリセス及びビットの破損を招き、施工トラブルが生じます。
※付属の専用ネジは均等に締め付けて下さい。締め過ぎると、著しく引張強度が低下またはトラブルの原因となります。
※劣化したALCパネル(ALC板)または締め過ぎの場合は、強度低下または使用出来ない場合があります。
※壁つなぎの雄ネジ部に傷や錆び等のままで接続しないで下さい。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする