名刺用紙 両面 厚手 マイクロミシン マルチプリント A4サイズ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(25シート) 枚数250枚(10面付×25シート) 注文コード75924256 品番MT-JMN2IVZ
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は枚数・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、熱転写プリンタ、コピーにご使用いただけるマルチカードです。
2〜3回用紙のミシン目を折り曲げると簡単に切り離し出来ます
マルチプリント用紙
紙厚(厚口)210g/m 0.225mm
A4 10面付け(両面)
細かいマイクロミシンカットでエッジがきれい
無料ダウンロード名刺テンプレートをご用意
写真画像の印刷には適していません
名刺サイズ(91x55mm)

紙厚(mm)0.23 寸法(mm)55×91(名刺/一面) No.【お探しNo.】A12 枚数250枚(10面付×25シート) 用紙マイクロミシンカット 坪量(g/m2)210 用紙サイズA4サイズ(210×297mm)

商品説明動画

【エレコム】かんたんに切り取れてエッジがきれいなマイクロミシンカット名刺

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:413

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75924283
2026-02-13
用途:
サービスチケットとして使用
Le Ciel Bleu. 様 (サービス業)

少し切り離す時に折っても綺麗に切れず端が残ってしまってり毛羽立ってしまったりしてハサミで綺麗にしなきゃ行けないのがめんどくさい…以前他社のを購入しましたが折るだけで綺麗に切れるのでどれも同じかなと購入したのですが残念です。

2025-10-14
用途:
名刺印刷
おざわ消防設備 様 (サービス業)

カット部分も違和感なく、独立してからずっと定番品です

対象商品:
75924283
2024-05-24
用途:
名刺印刷
ヤルメン 様 (飲食業)

プリンターになじみやすい。ミシン目が切りやすい。色が優しい。

対象商品:
75924283
2024-02-11
用途:
点字付き名刺の作製
希望の星 様 (医療・福祉・介護関連業)

点字付き目磯を作成している事業所です。たくさん使いますので割引セールのときに購入しています。タックシールというシールに点字を打ち込み、それを印刷した名刺に貼り付けます。シールの厚みがあるため、この暑さが丁度良い。今後も購入します。

対象商品:
75924283
2023-01-31
用途:
ショップカードとして
合同会社Notrecette 様 (飲食業)

レーザープリンタCanon LBP621Cを使用しています。
なかなか紙送り時に詰まりやすいのですが、こちらは詰まることなくスッと印刷できるので重宝してます。厚みもあって良いです。

対象商品:
75924274
2021-07-23
用途:
名刺作成時

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品:
75924265
2021-05-13
用途:
名刺用
建設業・工事業

厚さと手触りは、いいです。また購入したいと思います。

対象商品:
75924283
2019-05-04
用途:
名刺交換、ポップ作り。
西洋菓子海援隊 様 (飲食業)

純白で厚手なので、印刷しやすく、インクの色が綺麗に出るので満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする