EDT-TI18 さくさくラベル くっきり 宛名・表示ラベル 鮮やか エレコム 75924581

EDT-TI18 さくさくラベル くっきり 宛名・表示ラベル 鮮やか エレコム 75924581
EDT-TI18 さくさくラベル くっきり 宛名・表示ラベル 鮮やか エレコム 75924581
EDT-TI18 さくさくラベル くっきり 宛名・表示ラベル 鮮やか エレコム 75924581
EDT-TI18 さくさくラベル くっきり 宛名・表示ラベル 鮮やか エレコム 75924581
EDT-TI18 さくさくラベル くっきり 宛名・表示ラベル 鮮やか エレコム 75924581
EDT-TI18 さくさくラベル くっきり 宛名・表示ラベル 鮮やか エレコム 75924581
EDT-TI18 さくさくラベル くっきり 宛名・表示ラベル 鮮やか エレコム 75924581
EDT-TI18 さくさくラベル くっきり 宛名・表示ラベル 鮮やか エレコム 75924581
EDT-TI18 さくさくラベル くっきり 宛名・表示ラベル 鮮やか エレコム 75924581
EDT-TI18 さくさくラベル くっきり 宛名・表示ラベル 鮮やか エレコム 75924581

さくさくラベル くっきり 宛名・表示ラベル 鮮やか

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1冊(20シート)サイズA4版仕様【シート】360片入り(20シート×18面)注文コード75924581品番EDT-TI18
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

文字やイラストがきれいに印刷できるハイグレ-ド紙タイプのさくさくラベルシリ-ズです。宛名ラベルや分類ラベルをきれいに印刷できます。

サイズA4版ホワイト仕様【シート】360片入り(20シート×18面)寸法(幅W×奥行D)(mm)279×210(A4)、70×42.3(18面)用紙ハイグレード用紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75924581
2022-03-17
用途: 価格表示
有限会社夢工房卸売・小売業

使いやすさはどれも変わりないですが
頼んでから到着までがとても早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする