エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの コピー用紙/プリンタ用紙
エレコムの 写真用紙
貼れる写真用紙 超光沢 シールタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(30枚)
注文コード
75924834
品番
EDT-NLL30
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
L版サイズをそのまま貼り付け!発色のよい光沢紙を使って鮮明にプリントできる”貼れる写真用紙”
紙厚(mm)
0.192
色
ホワイト
No.
【お探しNo.】F36
寸法(幅W×高さH)(mm)
89×127(一面)
枚数
30枚(1面×30シート)
用紙
超光沢紙
坪量(g/m
2
)
174
用紙サイズ
幅89mm×高さ127mm(L判サイズ)