レインポンチョ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 コスミックスター 注文コード75924863 品番RAPO1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

かわいい子供用レインポンチョで雨の日のお出かけも楽しく♪
ランドセルやリュックもしっかりガード!
うしろが10cm長めになっているので背負ったままかぶれます。
フードの顔周りは首元まで透明になっているので周りが見えやすく、左右の視界も邪魔しにくい!
暗い道でも安心な反射テープが前後に付いています。携帯に便利な収納袋も付き。

柄物 材質本体・袋・パイピング・反射テープ:ポリエステル、フード:ポリエチレン、ボタン:ポリアセタール 適応身長(cm)110〜125 着丈(cm)前:約61、後:約71 寸法(縦×横)(mm)235×200 コスミックスター
注意
※洗濯はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする