なまえラベル 耐水 インクジェット 光沢フィルム はがきサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(4シート) 注文コード75924965 品番EDT-TNMASO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥810
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水にぬれても大丈夫!手軽でキレイに手作りできる”耐水なまえラベル”。

紙厚(mm)0.152 ホワイト 材質耐水光沢フィルム No.【お探しNo.】N34 寸法(幅W×高さH)(mm)EDT-TNM1(24×6)/EDT-TNM2(24×8)、EDT-TNM3(36×8)、EDT-TNM5(43×12) 枚数ラベル×4シート、テストプリント用紙×4枚 (EDT-TNM1(39面×1シート)、EDT-TNM2(33面×1シート)、EDT-TNM3(22面×1シート)、EDT-TNM5(16面×1シート))、【テストプリント用紙】4枚(4シート各1枚) 坪量(g/m2)196 用紙サイズはがきサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする