レインコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 KT おやつタイム 注文コード75924985 品番RACO1N
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

かわいい子供用レインコートで雨の日のお出かけも楽しく♪
暗い道でも安心の反射テープが前後左右7か所についています。
フードの顔周りは首元まで透明になっているので周りが見えやすく、左右の視界も邪魔しにくい!
後ろのボタンを外すとランドセルやリュックを背負ったまま使えます。
フタ付きのポケット、ネームタグ付き。

柄物 材質本体・パイピング・反射テープ:ポリエステル、フード:ポリエチレン、ボタン:ポリアセタール 適応身長(cm)約110〜125 着丈(cm)約71 KT おやつタイム
注意
※洗濯はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする