DS-005R3 明るいソーラーガーデンライト DAISHIN(大進) 75925098 DS-005R3 明るいソーラーガーデンライト DAISHIN(大進) 75925098 DS-005R3 明るいソーラーガーデンライト DAISHIN(大進) 75925098 DS-005R3 明るいソーラーガーデンライト DAISHIN(大進) 75925098 DS-005R3 明るいソーラーガーデンライト DAISHIN(大進) 75925098

明るいソーラーガーデンライト

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75925098 品番 DS-005R3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

配線不要!ソーラー充電式のガーデンライト。
付属リフレクターで光の拡散が変化するので、シーンにあわせて光のデザインが選べます。
ソーラー充電式だから、配線不要だから設置場所を選ばず、もちろん電気代もかかりません。
地面に挿すだけでご使用いただけますので、お庭のちょっとしたアクセントや、門扉から玄関までのアプローチの演出などにも最適です。
光の色は昼白色、電球色の2色から。サイズも大小2つのサイズをご用意しています。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×285(埋込用の杭を含まず) 電源ソーラー充電式 点灯方式自動(明暗センサー) 防水性防雨構造 光源LED 明るさ(Lm)10 光源色電球色 サイズミニ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-08
用途:
庭の照明
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

昼間お日様が当たるところに設置するだけでソーラー充電で電気代もかからず大変に便利!価格的にもリーズナブルで満足です。あとはどのくらい長持ちしてくれるか見ていきたいと思います。

2026-02-07
用途:
満充電では翌朝まで点灯!
サービス業

冬の2月使用し始めました。
2日の満充電では翌朝まで点灯しましたが、
翌日以降は冬なのでそんなに長くは点灯していませんでした。
電池が2個あるので、他のガーデンライトより長く点灯しています。

1人が参考にしています
2025-11-26
用途:
玄関先の夜間の明かり
医療・福祉・介護関連業

思ったよりも点灯時間が長いので、
朝方近くまで点灯しています
満足しています

1人が参考にしています
2025-05-28
用途:
介護施設の駐車場のライトとして
医療・福祉・介護関連業

介護施設の駐車場の周りに刺しています。
隣にアパートがありますが、明るすぎず上品な光で良いです。
追加で5本購入いたしました。

1人が参考にしています
2025-04-20
用途:
庭の夜間の照明、防犯用が目的です。
その他業種

杭をセッティングのためにご部ハンマーで叩いたらパイプが割れてしまった。
強力なテープで補強したが、グラグラ感が残っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする