DS-006R3 埋め込み式ソーラーガーデンライト DAISHIN(大進) 75925116 DS-006R3 埋め込み式ソーラーガーデンライト DAISHIN(大進) 75925116 DS-006R3 埋め込み式ソーラーガーデンライト DAISHIN(大進) 75925116

埋め込み式ソーラーガーデンライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75925116 品番 DS-006R3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサーで点灯消灯する埋込式ソーラーガーデンライトです。
ソーラー充電式だから配線が必要なく玄関先や庭に置くだけ(着脱式埋込用杭付属)の簡単設置でご使用いただけます。
昼白色と電球色の2タイプありますので、雰囲気や用途に併せて選べます。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×22(杭含まず) 電源ソーラー充電式 点灯方式自動(明暗センサー) 光源LED 明るさ(Lm)80 光源色昼白色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-08
用途:
車庫の誘導灯に
教育・研究機関

狭い駐車場に目印の黄色のラインテープを貼っていましたが夜間の駐車に不自由していたことから購入しました。左右に3灯ずつ埋設しました。
今のところ正常に動作しており、暗くなると点灯、夜中には消えています。
耐久性はこれからになりますが、今のところ満足のいく製品だと思います。
視認性は良いです。明るすぎず、丁度良い明度です。

1人が参考にしています
対象商品:
75925125
2024-06-03
用途:
玄関の照明
サービス業

直接光を見ると眩しいくらい、思ったよりとても明るいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする