※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シートカバー

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合車種三菱ふそう キャンター(ブルーテック) 8型 FBA/FEA/FDA/FGA 仕様アームレストあり車、アームレスト無車両方に対応しております。 年式H.28/05〜(2019年5月マイナーチェンジ後も適合) 注文コード75926543 品番JA1211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は適合車種・仕様・年式など197種類から選べます 他の種類を見る
適合車種三菱ふそう キャンター(ブルーテック) 8型 FBA/FEA/FDA/FGA 年式H.28/05〜(2019年5月マイナーチェンジ後も適合) 適合シート形状ヘッドレスト一体型、助手席・中央席背もたれ一体ベンチタイプ 適合キャブ標準キャブ 適合グレードスタンダード(ダンプ・塵芥車・一部オプション車) 仕様アームレストあり車、アームレスト無車両方に対応しております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75925798
2024-07-17
用途:
ハイエースバンの前席に装備しました。
高知東部森林組合 様 (農・林・水産業)

取り付けの際にシート下に固定する帯が非常に取り付けしにくかった。結局切れてしまいました固定できていません。サイズがしっかり出来ているので余程のことがない限りずれないと思います。ついこの間も500kmくらいのドライブに行きましたが問題なく帰宅できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする