VL-SDM300-W ワイヤレスドアモニター ドアモニ(SDM300) Panasonic(パナソニック) 75926575

VL-SDM300-W ワイヤレスドアモニター ドアモニ(SDM300) Panasonic(パナソニック) 75926575 VL-SDM300-W ワイヤレスドアモニター ドアモニ(SDM300) Panasonic(パナソニック) 75926575

ワイヤレスドアモニター ドアモニ(SDM300)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75926575 品番VL-SDM300-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

モニターボタンを押すだけで、玄関先の様子を確認できます。
大きくて見やすい約3.5型液晶を搭載。来訪者もしっかり確認できます。
ボタンひとつでワイド表示からズーム表示に切り替え。2倍ズームで来訪者の顔をしっかり確認できます。
ドアカメラとワイヤレスモニター子機にマイクとスピーカーを搭載。室内から来訪者と通話することができます。
モニター中の来訪者や外の様子を静止画(1秒おきの4枚連続)で録画可能。最大50件まで保存可能です。(※留守中の来訪者を自動で録画する機能ではありません。)
ワイヤレスモニター子機は充電式だから、持ち運びラクラク。室内のどこでも来訪者を確認できます。
玄関ドアにドアカメラを掛けて固定するだけで簡単に設置できます。わずらわしい工事は一切不要でその日からすぐに使い始められます。
ワイヤレスモニター子機は付属の子機を含めて最大4台まで増設できます。リビングのほか、キッチン、寝室、子供部屋など、使いたい場所に設置できます。

セット内容ワイヤレスモニター子機(VL-DM300)、充電台付親機(VL-MDM300)、ワイヤレスドアカメラ(VL-DC852) ホワイト 質量(g)子機/約190(バッテリーパック含む)、親機/約195、カメラ/約325(乾電池含む) 消費電力(W)親機/待ち受け時:約1、動作時:約2(子機を親機から外している時)、充電時:約5 電源子機/リチウムイオン電池(CGA-LB102)(DC3.7V/940mAh)、親機/AC100V(50/60Hz)、カメラ/単3形アルカリ乾電池4本 連続使用時間(時間)子機/(モニター)約1.5、(待ち受け)約50、(充電)約6 使用距離範囲(m)約70(親機との見通し距離) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)子機/約21×93×128、(親機使用時)約84×103×118.5、親機/約50×103×103.5、カメラ/(無線ユニット)約150×78×27、(カメラユニット)約37×87.5×40 ディスプレイ3.5型TFTカラー液晶 取付け方法カメラ/ドア挟み込み 電池寿命カメラ/約6か月(室温20℃で1日5回、1回につき約20秒間映像を表示した場合) 無線通信方式1.9GHz TDMA-WB 防水性IPX3相当(カメラユニットのみ) 通話方式プレストーク 最低被写体照度(Lux)5以上 画角(ワイド)左右:約120°、上下:約90°、(ズーム)左右:約50°、上下:約40°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする