セット内容モニター親機(VL-MDM100)、ワイヤレスドアカメラ(VL-DC850)
色チェリーピンク
質量(g)親機/約200(置き台含む)、カメラ/約320(乾電池含む)
電源親機/AC100V(50/60Hz)、カメラ/単3形アルカリ乾電池4本
使用距離範囲(m)約70(親機との見通し距離)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)親機/(本体部)約16.5×126×59、(置き台使用時)約47×131×78、カメラ/(無線ユニット)約150×78×27、(カメラユニット)約37×87.5×40
ディスプレイ2.2型TFTカラー液晶
取付け方法カメラ/ドア挟み込み
電池寿命カメラ/約6か月(室温20℃で1日5回、1回につき約20秒間映像を表示した場合)
無線通信方式1.9GHz TDMA-WB
防水性IPX3相当(カメラユニットのみ)
最低被写体照度(Lux)5以上
画角(ワイド)左右:約120°、上下:約90°、(ズーム)左右:約50°、上下:約40°