マル信無線電機
2極小型単頭プラグ Φ3.5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75927126
品番
MP-011L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
極数
2
種類
丸型
コンタクト形状
オス
形状
アングル
プラグ(mm)
Φ3.5
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
接続・省配線(制御機器)
コネクタ・コネクタ付ケーブル
丸型コネクタ
丸型コネクタ本体
2極小型単頭プラグ Φ3.5 マル信無線電機
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります
丸型コネクタ本体
丸型コネクタその他関連用品
シェアする
マイページ