曜日別特売
MJ-0252S 2極超小形単頭ジャック Φ2.5 マル信無線電機 75927232

MJ-0252S 2極超小形単頭ジャック Φ2.5 マル信無線電機 75927232
MJ-0252S 2極超小形単頭ジャック Φ2.5 マル信無線電機 75927232

2極超小形単頭ジャック Φ2.5

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75927232品番MJ-0252S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
極数2形状ストレートタイプモノラル種類丸型プラグ(mm)Φ2.5コンタクト形状メス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75927232
2022-03-03
用途: 孫のオモチャ用配線
その他業種

使い勝手が良い。
3.5mmのストレートジャックも商品化してもらうと
利用範囲が広がる。

対象商品 : 75927232
2018-04-11
用途: ハンデーアマチュア無線機と特定小電力トランシーバーヘッドセット製作
農・林・水産業

バイクヘルメットインカム自作(無線機のPTTスイッチとマイク接続用)ちょうどいい
ケーブル長に出来るので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする