MP-022L 2極超小形単頭プラグ Φ2.5 マル信無線電機 75927336

2極超小形単頭プラグ Φ2.5

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個タイプモノラル注文コード75927336品番MP-022L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
極数2形状アングルタイプモノラル種類丸型ケーブル長(m)-プラグ(mm)Φ2.5コンタクト形状オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-27
用途: ポータブルナビの配線を自作するのに購入
その他業種

L型は頭部分が大きく、当方ナビには引っかかり完全に奥まで刺さりませんでした。
品質は良いので他の何かに使います。

対象商品 : 75927336
2025-03-28
用途: 自動車セキュリティ用機器
サービス業

狭いところのジャックはストレートだと意外と断線しやすく、このジャックならリード線の挟み込みも出来るので耐久性の向上が期待できそうです。

対象商品 : 75929865
2022-09-30
用途: 計装機器の電源・信号線用
卸売・小売業

特殊なケースでしたが必要となりケーブル付きを購入しました。ケーブル自体は細いですが束ねて圧着端子に繋ぐことが出来て助かりました。モノラルイヤホン(2極φ2.5)の一般的なものです。

対象商品 : 38904625
2022-03-03
用途: 孫のオモチャ用配線部品として
その他業種

使い勝手が良い。
ミニプラグとしては、デザインも機能も気に入りました。

対象商品 : 38904625
2021-02-16
用途: ソーラー充電ライト等の改造に使用
よろずや製造業

メスの方は、本体にタップを立てて取り付けてソーラー部は外して外に取り付けて電源を引っ張ってきています、そうしますと日の当たらな御場所でも使用する事が出来ます。他にもLEDライトが単四の電池とかですと、長持ちしないので外付けでつないだりする端子に使用しています。小型なので使いやすくて便利に使っています。

対象商品 : 75927336
2021-03-10
用途: ステレオタイプのイヤフォンをモノラルの超ミニプラグに変更するため
教育・研究機関

ラジオ等との接触状態もよくしかも安価で助かっています。

2020-09-17
用途: アクションカメラの外部マイク作成時
その他業種

2.5mmのミニプラグ、しかもモノラルミニはなかなか無いので、安く買って自作出来て良かったと思います。
因みに端子の長い方がマイナス、短い方がプラスです。
ムソンのアクションカメラに使用しましたが、最初から付いてたマイクは、端子を奥まで差し込むと音が収録できず、少し抜き気味にすると録音できていたのですが、この商品の端子では奥まで差し込んでもしっかり録音もできて安心しています。

1が参考にしています
対象商品 : 38904634
2020-08-15
用途: 特殊オーディオ変換
サービス業

思ったより安く加工が出来ました。良い買い物でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする