3極小形単頭プラグ Φ3.5

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個タイプステレオ形状ストレート注文コード75927792品番MP-060M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
極数3形状ストレートタイプステレオ種類丸型プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38904573
2023-10-30
用途: 交換部品として
サービス業

細かい部品ですが、無いと全体が使えなくなります。供給していただいてありがたく思います。

対象商品 : 38904546
2022-11-05
用途: 修理
その他業種

お気に入りのヘッドホンが断線したのでこちらを使用。普通に使えます。

対象商品 : 38904582
2022-07-20
用途: オーディオ
サービス業

PCとTVとの接続でジャックの断線。田舎だと店で探してもみつからないので大変助かりました。

対象商品 : 75929935
2018-07-23
用途: 模型の電源として
その他業種

プラグの線をもう少し柔軟性を持たしたら使いやすくなると思います。

対象商品 : 38904546
2018-04-10
用途: カーナビのリアカメラ接続コード用として使用
運輸・通信業

ケーブルのハンダ付け時も楽に作業ができるような形状になっており満足です。

対象商品 : 38904546
2017-01-26
用途: カーナビのケーブル補修

秋葉原に行けばもっと安いのは知っていますが、その手間と電車賃を考えれば十分に満足です。品質はごくごく普通です。

1が参考にしています
対象商品 : 38904582
2016-01-12
用途: ヘッドフォンプラグの交換
島屋クリーニング

探していたプラグが見つかり大変良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする