M04-640SMT DCプラグ・ジャック 電圧区分1適合品 マル信無線電機 75929296

M04-640SMT DCプラグ・ジャック 電圧区分1適合品 マル信無線電機 75929296
M04-640SMT DCプラグ・ジャック 電圧区分1適合品 マル信無線電機 75929296
M04-640SMT DCプラグ・ジャック 電圧区分1適合品 マル信無線電機 75929296

DCプラグ・ジャック 電圧区分1適合品

(1件のレビュー)
取扱い終了
形状アングル
内容量1個注文コード75929296品番M04-640SMT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種類丸型コンタクト形状メス形状アングルケーブル長(m)-区分電圧/1定格電圧(V)DC3.15定格電流(A)2プラグ(mm)Φ2.35×0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38904923
2014-04-13
用途: DCアダプターの断線修理に使用。

タブレットPCの充電用DCアダプターのプラグ部が断線したので修理用に購入しました。
大きさは現状のモールド品と変わらず、ちょうど良い大きさです。
半田付けも容易にできました。充電できるようになって、またタブレットPCが使えるようになって大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする