タブレット保管庫 ニューグレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75929833 品番RFTB-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

タブレットを16台保管可能。タブレットを保護するため、仕切り板は樹脂製を採用、棚板にはクッションゴムを敷いてあります。錠付き。

収納数1列3段16台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×450×1154 材質スチール 質量(kg)33.2 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×241×274 種類片開き ニューグレー 用途社員や学生・生徒が使用するモバイル機器の保管に最適です。部署間・教室間の移動にも便利なキャスター付き。背面下部のグロメットより内部に電源タップを通して保管時に充電も可能です。(電源タップは別途お買い求めください)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文の台数が多い場合は、物量により分納になる場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする