三友
三友の バイク用アクセサリー
三友の ネット・コード・フック
三友の コード・ロープ・ベルト
バンジーコード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個(2m)
注文コード
75930034
品番
UUU-0144
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した素材を使い、発色がよく、耐久力にも優れております。
荷物やシートの固定、小物や軽量物の吊り下げ用に使用します。
両端、ロック機能付フック採用で外れにくい。
用途
バイク、自転車、台車、荷物カゴ車など荷物の固定になどに使用。
バンジーコードを使い、小物や軽量物の吊り下げ用に使用。
棚に物を置いた時の倒れ防止などに使用。
ロープ長さ(m)
約2
色
コヨーテタン
材質
コード/PP、天然ゴム、フック/ポリアセタール樹脂
ロープ径(Φmm)
約8
フック全長(mm)
約64
フック寸法(mm)
幅:約42、掛口:約17
注意
※長時間し紫外線に当てると劣化し、伸びてしまう場合があります。
※許容伸び率は150%となります。許容伸び率を超えてのご使用はお控えください。