色パールホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.1×25.9×16.2
質量(kg)2.6
電源ACアダプター(入力:100-240V〜 50/60Hz、出力:DC9V 2.0A)
消費電力(W)23 (待機時0.3)
最大出力(W)実用:6.4(3.2+3.2)
ディスクCD再生可能:音楽CD、CD-R、CD-RW
種別USB/SD再生可能音楽データ:MP3、WMA(データ作成方法により再生されない場合があります)(※USB2.0対応)(※SDXC未対応)、CDプレーヤー:再生機能(録音機能はありません)、SDカード:再生機能、録音機能、カセット:再生機能、録音機能
メモリーUSB:再生機能、録音機能
受信周波数ラジオ:76.00〜108.00MHz(ワイドFM対応)
入力端子AUX入力(3.5mmステレオミニジャック)
出力端子ヘッドフォン出力端子(3.5mmステレオミニジャック)
付属品リモコン(単4乾電池×2本別売)、ACアダプター(線長1.2m)、取扱説明書
保証期間1年
用途CDプレーヤー、ラジオとして。再生、録音やデータ保存に。カセットテープ USBメモリー SDカード