アソー
アソーの カプラー/レバーカップリング
アソーの カプラー
真鍮製 ノーバルブタイプ プラグ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
4.9
注文コード
75932247
品番
NM-PH11
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・最高使用圧力
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
最高使用圧力(MPa)
4.9
材質
真鍮製
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
両路開放型
使用温度(℃)
-20〜80
ホース口径(Φmm)
6.5