アソー
アソーの カプラー/レバーカップリング
アソーの カプラー
SUS304製 ノーバルブタイプ ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
7.4
注文コード
75932457
品番
NM-SH72
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・最高使用圧力
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
最高使用圧力(MPa)
7.4
材質
SUS304製
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
両路開放型
材質(シール)
バイトン
使用温度(℃)
-15〜180
ホース口径(Φmm)
8