プッシュスイッチ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径Φ7.2 取付穴径(Φmm)M7-P0.75 注文コード75933024 品番MS-300-Y6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は取付穴径・内容量など155種類から選べます 他の種類を見る
極数2 取付穴径Φ7.2 取付穴径(Φmm)M7-P0.75 端子形状半田用端子 動作特性モーメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下 回路SPST 耐電圧AC1000V 1分間 定格AC125V 0.5A 機能動作OFF-(ON) 仕様超小型 直径(Φmm)10 タイプPUSH ON シリーズMS-300 定格電圧(V)AC125 ボタン色 定格電流(A)0.5 耐電圧(V/min)AC1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75933304
2024-06-14
用途:
二輪車のメンテナンス
サービス業

バイクへの社外部品取り付け時に使用しました。クリック感も良く耐久性もあり満足しています。

対象商品:
75933006
2017-11-29
用途:
電源の再起動に使っています
不動産業

シャーシーへの取り付けも小さい穴で済み、軽いタッチで瞬時に反応作動してくれます。

1人が参考にしています
対象商品:
75933356
2015-12-25
用途:
セットの操作スイッチ
製造業

3000円以上の注文後の追加注文で購入しました。
プッシュスイッチとしては、ソフトなタッチでクリック感は
ありません。
価格は、まあ相応というところではないでしょうか?

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする