曜日別特売
MS-350M-B1 プッシュスイッチ マル信無線電機 75933304

プッシュスイッチ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個取付穴径-注文コード75933304品番MS-350M-B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
極数2取付穴径-取付穴径(Φmm)M12.5-P1端子形状半田用端子動作特性-絶縁抵抗(MΩ)-接触抵抗(mΩ)-回路SPST定格AC125V 3.0A機能動作OFF-(ON)仕様-直径(Φmm)14タイプPUSH ONシリーズMS-350M定格電圧(V)AC125ボタン色定格電流(A)3耐電圧(V/min)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75933304
2024-06-14
用途: 二輪車のメンテナンス
サービス業

バイクへの社外部品取り付け時に使用しました。クリック感も良く耐久性もあり満足しています。

対象商品 : 75933006
2017-11-29
用途: 電源の再起動に使っています
不動産業

シャーシーへの取り付けも小さい穴で済み、軽いタッチで瞬時に反応作動してくれます。

1が参考にしています
対象商品 : 75933356
2015-12-25
用途: セットの操作スイッチ
製造業

3000円以上の注文後の追加注文で購入しました。
プッシュスイッチとしては、ソフトなタッチでクリック感は
ありません。
価格は、まあ相応というところではないでしょうか?

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする