クツワ
クツワの 筆記用具
クツワの ペンケース
カーボン柄ダブルペンケース
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
色(本体)
黒
注文コード
75934189
品番
787PMBY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
全面部分にポケット付/本体生地には柄入り合皮生地を使用
色(本体)
黒
寸法(mm)
H100×W200×D60
質量(g)
98
繰り返し・詰め替え
対応