マル信無線電機
ロック式DCプラグ・ジャック
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
コンタクト形状
オス
注文コード
75934512
品番
MP-122MR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト形状・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
種類
丸型
コンタクト形状
オス
形状
ストレート
定格電圧(V)
DC12
ケーブル長(m)
-
定格電流(A)
1
プラグ(mm)
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75934512
MP-122MR
76024044
MP-122MR
ロック式DCプラグ・ジャック
マル信無線電機
1パック(10個)
¥
1,998
税込
¥
2,198
内容量が変更になりました。