デザイン筆 彩色筆 大

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75934749 品番XFDS5-3
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

水含みが良く、面塗りに適しています

種別彩色筆 穂先(mm)8.0×27.0 本体寸法(mm)シース入り40×310×10 質量(g)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする