曜日別特売

同軸コネクター・変換アダプター

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個コンタクト形状メス仕様F TYPE PANEL MOUNT SOCKET注文コード75935291品番MR-584J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
種類丸型コンタクト形状メス形状ストレート結合方式ねじ仕様F TYPE PANEL MOUNT SOCKET

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75935291MR-584J76023509MR-584J画像準備中同軸コネクター・変換アダプターマル信無線電機1パック(10個)
2,398
税込2,638
内容量が変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38904503
2018-10-19
用途: 監視カメラの試験接続

とりあえず接続し使用できているが
RCA側はユルユルで頼り無いので
イマイチである

対象商品 : 38904512
2015-09-21
用途: 防犯カメラの録画機器との接続
医療・福祉・介護関連業

特に問題なし

対象商品 : 38904503
2015-12-27
用途: 監視カメラ設置工事

品質的には特に問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする