16(1.7)×32 SP ユニクロボード釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 75935535 16(1.7)×32 SP ユニクロボード釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 75935535

SP ユニクロボード釘

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500g) 注文コード 75935535 品番 16(1.7)×32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
長さ(mm)32 太さ(mm)1.7 トラスコ品番493-7643 表面処理ユニクロ 頭部大頭 胴部ストレート 入数約790本

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75935526
2024-03-01
用途:
型枠に面木を打つ時
山内型枠研究会 様 (建設業・工事業)

今まで金物屋から仕入れていましたが、生産中止になったとのことで 今回モノタロウでの注文となりました。釘頭が大きくて打ちやすいので昔からこのサイズを使用しています。また鉄釘と違って錆びないのがいいですね。今後も使い続けていこうと思います。

1人が参考にしています
2023-06-01
用途:
スライド蓋式道具箱を製作
建設業・工事業

スライド蓋式道具箱を製作
何個か製作したいのでこちらの商品を試してみました 品質も特に文句をつけるところもありません またリピートしたいですね

対象商品:
75935535
2015-10-22
用途:
リフォーム

機会があればまた購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3345:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする