ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸釘
SP カラートタン釘
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500g)
注文コード
75935666
品番
14(2.1)×32 新茶
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,314
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
32
太さ(mm)
2.1
トラスコ品番
493-7813
色
新茶
アズワン品番
65-1926-27
材質
スチール
表面処理
塗装
頭部
大平頭
胴部
ストレート
入数
約520本