14(2.1)×32 茶R93 SP カラートタン釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 75935684 14(2.1)×32 茶R93 SP カラートタン釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 75935684

SP カラートタン釘

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500g) 注文コード75935684 品番14(2.1)×32 茶R93
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,314
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)32 太さ(mm)2.1 トラスコ品番858-6012 茶R93 アズワン品番65-1926-29 材質スチール 表面処理塗装 頭部大平頭 胴部ストレート 入数約520本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75935605
2017-08-01
用途:
トタン張り時

つや消し黒の為、目立ちにくく、とてもお気に入りです。

対象商品:
75935587
2017-10-16
用途:
木枠にブリキを貼る
製造業

長年使用している釘で変わりなく普通に扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3270:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする