ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸釘
SP ケーシング釘
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500g)
色
薄茶R92
注文コード
75935736
品番
17(1.5)×25 薄茶R92
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,494
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25
太さ(mm)
1.5
トラスコ品番
858-6015
材質
鉄
色
薄茶R92
表面処理
塗装
アズワン品番
65-1926-34
頭部
ケーシング
胴部
ストレート
入数
約1470本