SP ケーシング釘

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500g) 注文コード 75935797 品番 17(1.5)×25 ブラウン
参考基準価格(税別)¥1,494 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
長さ(mm)25 太さ(mm)1.5 トラスコ品番493-7848 材質 ブラウン 表面処理塗装 アズワン品番65-1926-40 頭部ケーシング 胴部ストレート 入数約1470本

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75935727
2018-11-29
用途:
木目のログハウスの室内ばり
有限会社ナカノ 様 (農・林・水産業)

良い商品なので改良の必要はないと思います。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3262:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする