Star Field(星野商店)
Star Field(星野商店)の 耐切創手袋
Star Field(星野商店)の その他耐切創手袋
制電カットレジスタントロング手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75935948
品番
LL
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
手首長タイプ制電防止
サイズ
LL
全長(cm)
27.5±0.5
中指長(cm)
9±0.3
手の平幅(cm)
10±0.3
材質
高強度ポリエチレン・玄武岩・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
色
グレー
機能
静電気防止
入数(双)
1
用途
精密機械作業など静電気防止
色(手首部)
イエロー
滑り止め効果
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応