Star Field(星野商店)
Star Field(星野商店)の 耐切創手袋
Star Field(星野商店)の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
Star Field(星野商店)の ポリウレタンコーティング 超高強度ポリエチレン
玄武岩糸PUカットレジスタント手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75935957
品番
SS
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
耐切創、耐摩擦に優れ、ウレタン加工でしっかりグリップ
サイズ
SS
全長(cm)
21±0.5
中指長(cm)
6.5±0.3
手の平幅(cm)
8.5±0.3
材質
高強度ポリエチレン・玄武岩・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
色
シロ
機能
耐切創、耐摩擦
入数(双)
1
用途
機械組み立てなどの手の保護
材質(すべり止め)
スベリ止め部分:ポリウレタン
色(手首部)
ピンク
RoHS指令(10物質対応)
対応