三ツ矢サイダーゼロストロング 1.5L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(1.5L×8本) 注文コード75936289 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,120

カロリーゼロ・糖質ゼロ。三ツ矢ブランド最強の炭酸刺激とすっきりした甘さ、クリアな後味で、爽快な飲み心地が楽しめる三ツ矢サイダーです。

容量(mL)1500 栄養成分エネルギー0kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物7.5g、食塩相当量0.45g 原材料食物繊維(還元難消化性デキストリン(国内製造))/炭酸、香料、酸味料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) シリーズ三ツ矢サイダーゼロストロング 1.5L 容器ペットボトル 本数8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする