すばらしい濃いお茶 500mL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(500mL×24本) 注文コード75936377 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

香りよくまろやかで、濃く深い味わい。

容量(mL)500 原材料緑茶(国産)/ビタミンC 保存方法常温 容器ペットボトル 本数24

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75936377 - 75936359 - すばらしいお茶 500mL サンガリア すばらしいお茶 500mL サンガリア 1ケース(500mL×24本) 2,998 税込3,238 同じメーカーの別商品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする